Projecteur submersible NESSY 1 inox 3000K 864lm 10W 60° IP68

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Projecteur NESSY 1 inox brillant sur patère, orientable 3000K, IRC>80, 10W, 864lm (86,4 lm/W), verre transparent 60°. 24VDC. Classe III. IP68, IK08. Dimmable. Produit submersible, à installer impérativement dans l'eau.

 
 

Détails du produit

Projecteur submersible EUROPOLE NESSY 1 inox brillant sur patère, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 864lm (86,4 lm/Wlm/W), verre transparent 60°. 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK08, câblé de 10m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, H07RN-F 2x1mm². Durée de vie : 35000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en inox 316. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Produit submersible. A installer impérativement dans l'eau. Flicker free : oui

Nessy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

Compatible IFTTT

Non

réglabilité

orientable

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Source Incluse

Oui

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

167 mm

Longueur

106 mm

IRC

80-89

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Diamètre

95 mm

Largeur

95 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Nessy

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.